ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
石綿障害予防規則対策用品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
石綿取扱作業所標識
注文コード
37112546
品番
324-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
文字内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質
エコユニボード
トラスコ品番
305-6074
寸法(mm)
450×600
文字内容
石綿取扱作業所標識
質量(g)
250
取付穴
穴4ヵ所
取付け方法
ビス止め
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980