光
光の ゴミ分別/廃棄物標識
省資源・省エネルギーラベル(アクリル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37112704
品番
CM65-8
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。
表示内容
節水
取付け方法
粘着テープ
トラスコ品番
305-6996
材質
アクリル
質量(g)
6
寸法(縦×横)(mm)
65×65