省資源・省エネルギーラベル(アクリル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37112722 品番 CM65-9
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。

表示内容節電 取付け方法粘着テープ トラスコ品番305-7003 材質アクリル 質量(g)6 寸法(縦×横)(mm)65×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする