ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
石綿障害予防規則対策用品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37112783
品番
338-17
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質
エコユニボード
トラスコ品番
305-6171
寸法(mm)
300×600
文字内容
置場標識石綿保管場所
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
取付穴
穴4ヵ所
取付け方法
ビス止め
エコマーク認定番号
20118001