弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの トップス レインウェア
グッドサン ブルゾン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37112846
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
日本製。突き刺しや引き裂きに対し2倍の強度(メーカー比)抗菌配合。取り外しフード。二重前立。二重袖口。袖口に補強テープ付。
色
ネイビー
サイズ
S
材質(表)
抗菌・耐寒配合PVC
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
1240(L)
加工
高周波ウエルダー
材質(裏)
ポリエステル100%、はっ水
適応身長(cm)
155〜165
適応胸囲(cm)
78〜86