- グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112898 - グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112898 - グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112898 - グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112898 - グッドサン ブルゾン 弘進ゴム 37112898

グッドサン ブルゾン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37112898 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日本製。突き刺しや引き裂きに対し2倍の強度(メーカー比)抗菌配合。取り外しフード。二重前立。二重袖口。袖口に補強テープ付。

ネイビー サイズLL 材質(表)抗菌・耐寒配合PVC 用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。 厚さ(mm)0.5 質量(g)1240(L) 加工高周波ウエルダー 材質(裏)ポリエステル100%、はっ水 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする