光
光の ゴミ分別/廃棄物標識
省資源・省エネルギーラベル(アクリル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37113081
品番
CM246-10
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。
表示内容
冷房28℃暖房18℃
取付け方法
粘着テープ
トラスコ品番
305-6970
材質
アクリル
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
240×60