NCDP-TIK-031 路面標示用貼付式グラフィックサイン 3M(スリーエム) 37113142

路面標示用貼付式グラフィックサイン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容立入禁止
内容量1枚注文コード37113142品番NCDP-TIK-031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。
特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。

表示内容立入禁止取付け方法粘着シールトラスコ品番351-6652質量(g)200寸法(縦×横)(mm)300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 工場の案内表示に

既製品なので、すぐ手に入り便利です。表示もわかりやすくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
1が参考にしています
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする