橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 工業用ウェットワイパー
橋本 オイルクリーン本体 160×300mm 250枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(250枚)
注文コード
37113282
品番
AK30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
色
ホワイト
用途
金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。
トラスコ品番
335-3729
質量(kg)
1.7
シートサイズ(mm)
160×300
質量(kg/枚)
0.029