曜日別特売
OA01 オフィスクリーナー 橋本クロス 37113307

OA01 オフィスクリーナー 橋本クロス 37113307
OA01 オフィスクリーナー 橋本クロス 37113307

オフィスクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(250枚)注文コード37113307品番OA01
参考基準価格(税別)¥4,175販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ふきんを洗う手間と時間がかかりません。
帯電防止剤入です。

用途事務所内の簡易清掃・ミーティングテーブル・会議テーブル・ホワイトボードの清掃。ホワイト成分エタノール、耐電防止剤、精製水トラスコ品番335-7465質量(kg)1.7区分新品シートサイズ(mm)160×300質量(g/枚)29質量(kg/枚)0.029素材綿100%不織布生地の種類綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37113307
2021-08-27
用途: 家庭の家具等の除菌
教育・研究機関

バケツタイプでバケツの作りもしっかりしており、なかのシートも一枚一枚気持ちよくカットできて、使い心地はかなり良いです。シートの手触りもとても良いですが、少しウェット感が足りないきがします。成分はエタノール、カチオン性界面活性剤、帯電防止剤とラベルに印刷がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする