橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
制御盤フィルター Pタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(90枚)
注文コード
37113456
品番
P4090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に取り付けることができ、オイルミストから電子部品を守ります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
用途
制御盤冷却ファンのフィルターとして。
トラスコ品番
351-6750
幅(mm)
390
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
390×200
質量(g)
400
長さ(m)
18
通気度(mL/cm
2
/sec)
388
耐熱温度(℃)
320
サイズ(mm)
390×200
捕集粒子径(μm)
40