※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-600-22-REA-20 ダスクリーンフィルタ 日本無機 37113632 DS-600-22-REA-20 ダスクリーンフィルタ 日本無機 37113632 DS-600-22-REA-20 ダスクリーンフィルタ 日本無機 37113632

ダスクリーンフィルタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37113632 品番 DS-600-22-REA-20
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76〜82%のフィルタです。

寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×20 捕集効率(%)82 風量(m3/min)(定格)37 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 質量(kg)1.0 用途ビル、一般空調、クリーンルームなど トラスコ品番353-2755 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37113614
2020-09-27
用途:
メンテナンス時

使用機器が古く、メーカーに問い合わせても非常に高価な上に、迷惑がられましたが、こちらで丁度いい物があり、助かりました。また安価でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37113736
2018-06-20
用途:
機械の吸い込み部部へ取付け
建設業・工事業

周囲にビス止めできる部分が無いので何か取り付けが可能となるものがあれば無い良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37113754
2015-10-18
用途:
空調機  OAフィルターとして使用

代理店からの購入より安く,性能も変わりません。今後必要な時は購入します。

対象商品:
37113675
2015-06-26
用途:
古いエアコンダクトからのほこり除去
株式会社富士ダイナミクス 様

もう少し粗やつでもよかったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする