曜日別特売
DS-600-22-REA-25 ダスクリーンフィルタ 日本無機 37113657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-600-22-REA-25 ダスクリーンフィルタ 日本無機 37113657
DS-600-22-REA-25 ダスクリーンフィルタ 日本無機 37113657
DS-600-22-REA-25 ダスクリーンフィルタ 日本無機 37113657

ダスクリーンフィルタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25
内容量1個注文コード37113657品番DS-600-22-REA-25
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。

用途ビル、一般空調、クリーンルームなど寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25捕集効率(%)82風量(m3/min)(定格)37圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa質量(kg)1.0トラスコ品番353-2763材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37113614
2020-09-27
用途: メンテナンス時

使用機器が古く、メーカーに問い合わせても非常に高価な上に、迷惑がられましたが、こちらで丁度いい物があり、助かりました。また安価でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37113736
2018-06-20
用途: 機械の吸い込み部部へ取付け
建設業・工事業

周囲にビス止めできる部分が無いので何か取り付けが可能となるものがあれば無い良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37113754
2015-10-18
用途: 空調機  OAフィルターとして使用

代理店からの購入より安く,性能も変わりません。今後必要な時は購入します。

対象商品 : 37113675
2015-06-26
用途: 古いエアコンダクトからのほこり除去
株式会社富士ダイナミクス

もう少し粗やつでもよかったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする