AFG-18 エアモーター式工場扇(スタンドタイプ) アクアシステム 37113982 AFG-18 エアモーター式工場扇(スタンドタイプ) アクアシステム 37113982 AFG-18 エアモーター式工場扇(スタンドタイプ) アクアシステム 37113982 AFG-18 エアモーター式工場扇(スタンドタイプ) アクアシステム 37113982

エアモーター式工場扇(スタンドタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37113982 品番AFG-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥149,800

動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます 。
エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
アルミ羽根が標準となっており、溶剤や熱に強く清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
首振り機能付です。

ハネ径(mm)450 羽根枚数4枚 機能風量無段階調節 用途工場・倉庫等の換気・送風。特に防爆や引火の危険地域での使用。 トラスコ品番355-6344 質量(kg)7.8 風量(m3/min)30 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(m3/min)0.21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×550×900〜1150 風量調整しぼりによる無段階 材質(羽根)アルミ コンプレッサー(出力)3.0 左右首振

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37113982 AFG-18 53833773 AFG-18NL 無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム 無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37113982
2020-06-04
用途:
工場での作業
製造業

防爆の関係で空調はいれられないためエアで動くものを探していました。使用についてはとても良いのですが、使用するためにオイルが必要なことを商品ページに記載してほしいです。到着してすぐ使えなかったのは残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする