ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
ABC粉末消火器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37114296
品番
YP-4ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途
普通火災・油火災・電気火災。
仕様
ガス加圧式
トラスコ品番
302-5071
種別
ガス加圧式
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
394
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約11秒
放射距離
3〜5m
耐用年数(年)
8
薬剤量(kg)
1.2
注意
※消火器の引取りは行っておりません。