YAM-4S ヤマト 自動車用消火器 ヤマトプロテック 37114655

ヤマト 自動車用消火器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37114655 品番YAM-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。

用途
自動車搭載用。
普通火災・油火災・電気火災。
仕様ガス加圧式 トラスコ品番334-9799 種別ガス加圧式 質量(kg)3.5 高さ(mm)427 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約12秒 放射距離3〜6m 耐用年数(年)8 薬剤量(kg)1.8
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする