ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
避難口・通路誘導標識(床面貼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37115093
品番
829-13A
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
表示内容
右向緑枠(蓄光)
取付け方法
ステッカー
仕様
蓄光ステッカー
トラスコ品番
334-5599
質量(g)
35
寸法(縦×横)(mm)
300×300