消防標識

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37115233 品番319-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取付け方法ステッカー(内貼り) 寸法(縦×横)(mm)175×200 質量(g)17 仕様表白(無反射)、裏赤(反射) トラスコ品番334-5475 文字内容消防隊進入口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37115233 319-47 25629154 319-51 消防標識 ユニット 消防標識 ユニット 1セット(2枚) 859 税込945 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37115251
2024-03-04
用途:
現場で

現場の間仕切り改修工事に使用しました、既存と同じものでした。

対象商品:
37115215
2018-02-13
用途:
色あせたので貼替
運輸・通信業

屋外に掲示するので、もう少し粘着力が強ければ良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37115215
2014-11-30
用途:
トレーラーの後部反射器

トレーラーの後部三角は高いので、代替品として。大きいので少しカットしました。
赤プラ板にシールなので、総プラ製より耐候性は若干劣るが、安いので問題ない。
よく反射して車検もOKでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37115215
2014-03-27
用途:
自宅内での目印として使用。

自宅の目印として玄関のアクセントとして貼り付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする