消火器表示 突き出しタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37115696 品番 826-40
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

突き出しタイプのため、通路歩行時にも正面からの視認性が良好です。

文字内容消火器(両面) 取付方式取付穴3ヵ所 取付け方法ビス止め 材質ペット樹脂 仕様両面表示、取付穴3ヵ所 トラスコ品番330-6542 質量(g)220 寸法(縦×横)(mm)300×225

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37115696
2022-08-25
用途:
看板です
株式会社レーテック 様

屋内の紫外線に当たらない所はいいですが紫外線に当たるところは絵柄が消えます、外で使用している看板は今では白い無地の看板です。

対象商品:
37115696
2020-05-06
用途:
消火器の場所表示
サービス業

仕上がりも綺麗で、安価なのが助かります。
強度も屋内なら十分かと思います。

対象商品:
37115696
2018-03-08
用途:
消火器設置時の表示として
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

上部に左右の振れ止め(オプションでも構わないので)があれば 壊れることが少なくなるので検討願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする