曜日別特売
826-42 消火器表示 突き出しタイプ ユニット 37115714

 

826-42 消火器表示 突き出しタイプ ユニット 37115714
826-42 消火器表示 突き出しタイプ ユニット 37115714

消火器表示 突き出しタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容消火栓(両面)
内容量1枚注文コード37115714品番826-42
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

突き出しタイプのため、通路歩行時にも正面からの視認性が良好です。

文字内容消火栓(両面)取付方式取付穴3ヵ所取付け方法ビス止め材質ペット樹脂仕様両面表示、取付穴3ヵ所トラスコ品番330-6551質量(g)220寸法(縦×横)(mm)300×225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37115696
2022-08-25
用途: 看板です
株式会社レーテック

屋内の紫外線に当たらない所はいいですが紫外線に当たるところは絵柄が消えます、外で使用している看板は今では白い無地の看板です。

対象商品 : 37115696
2020-05-06
用途: 消火器の場所表示
サービス業

仕上がりも綺麗で、安価なのが助かります。
強度も屋内なら十分かと思います。

対象商品 : 37115696
2018-03-08
用途: 消火器設置時の表示として
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

上部に左右の振れ止め(オプションでも構わないので)があれば 壊れることが少なくなるので検討願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする