萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
大型土のう Jバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37116457
品番
J-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
寸法(縦×横)(mm)
1100×1100
用途
河川改修、土木工事。
仕様
排出口なし
トラスコ品番
510-5315
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2