※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
大型土のう Jバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37116475
品番
J-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
寸法(縦×横)(mm)
1100×1100
用途
河川改修、土木工事。
仕様
排出口付
トラスコ品番
510-5323
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
排出口寸法(径×高さ)(mm)
600×550