3/22より値下げ!現場を応援

 

21025P 雑袋 萩原工業 37116773 21025P 雑袋 萩原工業 37116773

雑袋

(21件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 37116773 品番 21025P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898

作業現場での整理整頓に御使用いただけます。
しぼりロープ付です。

透明 寸法(縦×横)(mm)900×600 用途廃材・ゴミ入れ用袋。 トラスコ品番324-0550 材質(袋本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)55 質量(g/枚)55
注意
※火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり溶けたりする事があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39603776
2023-06-09
用途:
伐採物の廃棄、土砂の廃棄
有限会社ミツヤ 様

思っていたよりも丈夫で、数回使えるのは嬉しい想定外でした。土砂を30kgぐらいまで入れて持ち歩くのにも耐えてくれるので重宝しています。

対象商品:
39603776
2023-02-03
用途:
内装の現場
株式会社アビックス 様 (製造業)

長く愛用しています。
使いやすくてコスパも良いです!

対象商品:
39603776
2020-02-18
用途:
上下水道工事関係の現場で使用
有限会社菅原工業所 様 (建設業・工事業)

大きさもちょうどよくて、特にビニール製品(袋やシートなど)をまとめたりするのにとてもいいですね、軽い廃棄物にはお勧めです。

対象商品:
39603776
2019-12-10
用途:
台風の片付け
農・林・水産業

台風15号で飛散したものを片付けるのに使ったのですが、値段のわりに強度もあり縛りやすかったです。

対象商品:
39603776
2020-11-04
用途:
スクラップ処理

もう少し丈夫だと助かりますが、安いので経済的です。

対象商品:
39603776
2019-09-18
用途:
台風後の片付けに
運輸・通信業

台風で、出たゴミ捨てに使ってます。尖った物や割れ物を捨てる際助かります。

対象商品:
39603776
2019-12-24
用途:
草木を入れるのに
製造業

植木選定した枝を入れました、尖ったものには弱いですが、役立ちました。

対象商品:
39603776
2019-03-29
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗装作業のごみを入れてます。丈夫で使いやすいです。コスパも最高!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする