反射シート接着タイプ

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容防犯ブザー携帯中 注文コード37117166 品番RE1900-6
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は文字内容・表示内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

防犯対策に役立つ反射シールです
夜間は光を反射して視認性を高めます

文字内容防犯ブザー携帯中 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50×180 材質反射シート接着タイプ トラスコ品番321-0723 質量(g)3.4 取付方式シール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06368564
2024-02-05
用途:
自宅
その他業種

日中は遠目からも分かるけれども、夜はそれほど目立たないのでいまひとつです。いちおう、役には立っている。

対象商品:
06368591
2022-12-16
用途:
事務所の防犯

同じものを10年貼ってましたがそろそろ色が抜けてボヤけてきたので交換のためリピートです。しっかりした厚手の素材で反射するので助かってます。また10年使います!

対象商品:
06368564
2022-09-23
用途:
盗難防止
その他業種

ご近所さんが自転車を盗まれたため、怖くなってこちらを目立つところに貼りました。夜間、それほど光っていないため、ちょっと期待していたのとは違いましたが、今のところ被害にあっていないので効いているのかな?と思います。

MonotaROからの回答

こちらは光を反射するもので、これ自体が発光するものではございません。よろしくお願いいたします。

対象商品:
06368591
2020-07-04
用途:
防犯
建設業・工事業

貼ったばかりなので耐久性はわかりませんがモノタロウブランドで製作してほしいです。

対象商品:
06368591
2018-11-22
用途:
夜間のセキュリティー対策
不動産業

思ってた以上に光に反射して防犯上大変役立っています。

2人が参考にしています
対象商品:
06368582
2018-01-21
用途:
自家にて使用
太陽建機リース 様 (サービス業)

防犯カメラと同時装備により留守時の防犯が安心できる。

対象商品:
06368564
2016-10-25
用途:
盗難警告

ダミー防犯装置ですが、このステッカーで車上荒らしや盗難しようとする犯罪者に対する抑止力に効果あり

1人が参考にしています
対象商品:
06368564
2021-05-14
用途:
車庫シャッター
株式会社 北陽 様

車が車路を通り車庫前に到達するとシールが光る。(特に夜)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする