※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム板・シート
発泡ウレタンシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37117315
品番
ESH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
止水性、耐候性に優れています。
用途
戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。
パッキン材、シール材。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
219-2179
材質
発泡ウレタン
色
灰
質量(g)
450
使用温度範囲
-20〜70℃
密度(kg/m
3
)
45
商品豆知識
ゴム素材の特長