※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A8-051BK 発泡ポリエチレンシート イノアック 37117473 A8-051BK 発泡ポリエチレンシート イノアック 37117473 A8-051BK 発泡ポリエチレンシート イノアック 37117473

発泡ポリエチレンシート

(22件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37117473 品番 A8-051BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)5 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 トラスコ品番219-2381 質量(g)325 用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20〜70℃ 密度(kg/m3)65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37117516
2024-07-23
用途:
暑さ対策に
医療・福祉・介護関連業

窓に貼りました。

熱には、弱く、膨らんできました。

暑さ対策としては、使えませんでした。

張った窓は、暑さ変わらずです。

2人が参考にしています
対象商品:
37117516
2024-08-03
用途:
熱中症対策に
医療・福祉・介護関連業

窓に貼ったところ、においがしてきました。

ぬくもると、においがきつくなるように思います。

暑さがきつくて、熱中症対策は大変です。

貼りましたが、においがきつくて、取りました。

1人が参考にしています
対象商品:
37117577
2023-11-29
用途:
5S活動
桜田工業株式会社 様 (製造業)

作業効率をあげるため、共通で使用する治具を整理するために購入。
探すことがなくなり、とても見やすくなりました。

対象商品:
37117516
2023-08-09
用途:
暑さよけに
医療・福祉・介護関連業

部屋が暑いので、窓に貼りました。

窓ガラスに貼るのに、この厚さがちょうどよかったです。

においは、ありましたが、少し干して使用できました。

部屋が、涼しくなりました。

部屋は暗いですが、暑さを考えると、暗くてもいいかなと思っています。

購入してよかったです。

2023-02-13
用途:
セラミックを埋め込んて固定
株式会社げんき 様 (製造業)

切断など取り扱いが簡単で、加工しやすいです。経年劣化が少ないことを期待しています。

対象商品:
37117577
2020-01-29
用途:
ケースに分銅入れる際の固定用

ケースに分銅収納する際に位置固定するためにシートをくり抜いて使用。
カッターで簡単に切れるので便利です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37117473
2020-05-03
用途:
工具箱内の工具固定に
卸売・小売業

レーザーカットで工具型に切り取り重ねて貼って工具内の固定シートにした。
満足。

1人が参考にしています
対象商品:
37117595
2019-01-04
用途:
断熱

屋外設置の鉄製分電盤内部に貼り付けて使用。
カッターナイフで簡単にカットでき、硬さもちょうどよい。
新品の安全スニーカーのようなにおいが少し気になるが、今回の使い方では問題なし。
梱包も丁寧だったので、変形やキズもなくて機会があればまた購入したいと思った。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1757:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする