曜日別特売
A8-101GR 発泡ポリエチレンシート イノアック 37117595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A8-101GR 発泡ポリエチレンシート イノアック 37117595
A8-101GR 発泡ポリエチレンシート イノアック 37117595
A8-101GR 発泡ポリエチレンシート イノアック 37117595

発泡ポリエチレンシート

(22件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
厚さ(mm)10
内容量1枚注文コード37117595品番A8-101GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
219-2331
質量(g)
650
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37117516
2024-07-23
用途: 暑さ対策に
医療・福祉・介護関連業

窓に貼りました。

熱には、弱く、膨らんできました。

暑さ対策としては、使えませんでした。

張った窓は、暑さ変わらずです。

2が参考にしています
対象商品 : 37117516
2024-08-03
用途: 熱中症対策に
医療・福祉・介護関連業

窓に貼ったところ、においがしてきました。

ぬくもると、においがきつくなるように思います。

暑さがきつくて、熱中症対策は大変です。

貼りましたが、においがきつくて、取りました。

1が参考にしています
対象商品 : 37117577
2023-11-29
用途: 5S活動
桜田工業株式会社製造業

作業効率をあげるため、共通で使用する治具を整理するために購入。
探すことがなくなり、とても見やすくなりました。

対象商品 : 37117516
2023-08-09
用途: 暑さよけに
医療・福祉・介護関連業

部屋が暑いので、窓に貼りました。

窓ガラスに貼るのに、この厚さがちょうどよかったです。

においは、ありましたが、少し干して使用できました。

部屋が、涼しくなりました。

部屋は暗いですが、暑さを考えると、暗くてもいいかなと思っています。

購入してよかったです。

2023-02-13
用途: セラミックを埋め込んて固定
株式会社げんき製造業

切断など取り扱いが簡単で、加工しやすいです。経年劣化が少ないことを期待しています。

対象商品 : 37117577
2020-01-29
用途: ケースに分銅入れる際の固定用

ケースに分銅収納する際に位置固定するためにシートをくり抜いて使用。
カッターで簡単に切れるので便利です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37117473
2020-05-03
用途: 工具箱内の工具固定に
卸売・小売業

レーザーカットで工具型に切り取り重ねて貼って工具内の固定シートにした。
満足。

1が参考にしています
対象商品 : 37117595
2019-01-04
用途: 断熱

屋外設置の鉄製分電盤内部に貼り付けて使用。
カッターナイフで簡単にカットでき、硬さもちょうどよい。
新品の安全スニーカーのようなにおいが少し気になるが、今回の使い方では問題なし。
梱包も丁寧だったので、変形やキズもなくて機会があればまた購入したいと思った。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1757:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする