SJ1912 CLE R バンポン クショニング製品 3M(スリーエム) 37117753

バンポン クショニング製品

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1シート(202個) 形状丸形 注文コード37117753 品番SJ1912 CLE R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,520
この商品は形状・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。
緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。
さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。
オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。
可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。

用途
ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。
当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
直径×高さ(mm)Φ12.7×3.6 透明 形状丸形 質量(g)94 硬度(ショアA)70 トラスコ品番333-6727

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37117814
2018-02-18
用途:
ゴミ箱の滑り止めにつかいます
イヴレス株式会社 様

3Mの商品は安定して良い商品だと思います!在庫も豊富で助かりました

対象商品:
37117771
2016-08-03
用途:
商品の部品として

かれこれ4年ほどずっと利用しています。粘着力も高く、とても満足しています。

対象商品:
37117735
2016-06-08
用途:
家具建具用に使用。
建設業・工事業

最安だと思います。

対象商品:
37117832
2015-07-06
用途:
装置の部品として

メーカー品であり、問題無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする