※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABF30-10-50 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37119092 ABF30-10-50 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37119092

防振脚座オーレッグレベルアジャスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37119092 品番 ABF30-10-50
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。

用途
各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型) 台座径(Φmm)33 ねじ径M10×1.5 トラスコ品番326-7776 許容荷重(kg)60 質量(g)71.8 ねじ長さ(mm)50 全高(mm)68

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48967457
2021-07-19
用途:
テーブルの調節用
不動産業

コンクリートの床でテーブルがカタカタいうので、底がゴムの物を購入しました。

カタカタ音は解消されました。

1人が参考にしています
対象商品:
37119126
2018-09-05
用途:
モーター台座のレベル調整

ゴムの硬さや耐重量の記載が明確になっていると良いと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする