※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABF55-16-100 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37119257 ABF55-16-100 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37119257

防振脚座オーレッグレベルアジャスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37119257 品番 ABF55-16-100
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。

用途
各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型) 台座径(Φmm)53 ねじ径M16×2.0 トラスコ品番326-7733 許容荷重(kg)180 質量(g)321.7 ねじ長さ(mm)100 全高(mm)133

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48967457
2021-07-19
用途:
テーブルの調節用
不動産業

コンクリートの床でテーブルがカタカタいうので、底がゴムの物を購入しました。

カタカタ音は解消されました。

1人が参考にしています
対象商品:
37119126
2018-09-05
用途:
モーター台座のレベル調整

ゴムの硬さや耐重量の記載が明確になっていると良いと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする