サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37119284
品番
55851000BL504
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。
容量(L)
42.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×283
色
ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
67
名入れ
なし
トラスコ品番
342-5304
種別
SKSO-C40B-BL
材質
PP
質量(kg)
2.19
有効内寸(mm)
493×335×258
外寸(mm)
530×366×283
内寸(mm)
494×336×258
最大積載荷重(kg)
15
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
4.35(444)
適合カード差し
両短辺21型
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
283
外寸法・奥行(mm)
366
嵌合商品
マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600