イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
エンプラケースプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4
ストローク(mm)
0.7
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
SUS420
注文コード
37121786
品番
EBP4
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥129
販売価格(税別)
¥
117
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込みタイプのプランジャーです。
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
0.7
ストローク(mm)
0.7
質量(g)
0.2
用途
割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
トラスコ品番
169-0477
材質(本体)
ポリアセタール
外径(Φmm)
4
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
90
寸法C(Φmm)
4.6
寸法B(Φmm)
3
寸法A(Φmm)
4(+0.10)
ボール径(Φmm)
3.0
色(本体)
ブラック
加工公差
+0.1〜+0.15(EBP EBPJの取付穴)
荷重(最小〜最大)(N)
3〜7