※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBP6 エンプラケースプランジャー イマオコーポレーション 37121822 EBP6 エンプラケースプランジャー イマオコーポレーション 37121822

エンプラケースプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)6 ストローク(mm)1.5 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 注文コード37121822 品番EBP6
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥150
販売価格(税別)
136
この商品は外径・ストローク・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

はめ込みタイプのプランジャーです。

寸法D(mm)7 寸法E(mm)1 寸法F(mm)1.5 ストローク(mm)1.5 質量(g)0.7 用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番169-0493 材質(本体)ポリアセタール 外径(Φmm)6 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 寸法C(Φmm)6.5 寸法B(Φmm)5 寸法A(Φmm)6(+0.10) ボール径(Φmm)5.0 色(本体)ブラック 加工公差+0.1〜+0.15(EBP EBPJの取付穴) 荷重(最小〜最大)(N)6〜12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする