※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
エンプラケースプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
8
ストローク(mm)
1.8
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
SUS420
注文コード
37121847
品番
EBP8
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込みタイプのプランジャーです。
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
1.8
ストローク(mm)
1.8
質量(g)
1.5
用途
割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
トラスコ品番
169-0507
材質(本体)
ポリアセタール
外径(Φmm)
8
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
90
寸法C(Φmm)
8.5
寸法B(Φmm)
6.5
寸法A(Φmm)
8(+0.10)
ボール径(Φmm)
6.5
色(本体)
ブラック
加工公差
+0.1〜+0.15(EBP EBPJの取付穴)
荷重(最小〜最大)(N)
6〜12