サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ボックス型コンテナ #25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37122093
品番
20250000OR301
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(L)
24.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
444×304×233
色
オレンジ
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3760
種別
SK-25-OR
材質
PP
質量(kg)
1.6
有効内寸(mm)
396×268×217
外寸(mm)
444×304×233
内寸(mm)
400×272×225
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
20.2(2065)
適合カード差し
片短辺1・6型
外寸法・幅(mm)
444
外寸法・高さ(mm)
233
外寸法・奥行(mm)
304
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量12以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600