TPボックス(取手有)軽量タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37123737 品番 21700000GL802
参考基準価格(税別)¥11,670 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。
TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。

容量(L)170 耐荷重(kg)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×473 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)794×459×451 ライトグレー 名入れなし トラスコ品番342-1813 種別SK-TP485L-GLL 材質PP 質量(kg)3.78 内寸(mm)803×468×461 フタなし 底形状TPタイプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×503×473 圧縮荷重(kN[kgf])17.74(1810) 適合カード差し4辺5、97、102型 外寸法・幅(mm)838 外寸法・高さ(mm)473 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)794×459×451 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類ベタ目 ネスティング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37123737
2022-08-08
用途:
倉庫の整理・収納
ダイハツ広島販売株式会社 様

本体は軽いのですが、強度もあり、取手の位置も丁度良いので、とても重宝しています。

対象商品:
37123737
2021-03-15
用途:
破棄前のダンボール一時保管用に
サービス業

時折購入する製品の梱包材として貯まるばかりのダンボールの一時保管場所に困っていたが、この製品は大きさも耐久性も適したものであった。

対象商品:
37123694
2018-04-10
用途:
めっき作業時に使用
株式会社華陽テクノ・プラザ 様 (製造業)

作業するのに丁度良いサイズで非常に役にたっています。

対象商品:
37123737
2017-03-09
用途:
仕訳作業

軽くて丈夫。しかも取手が付いていて運びやすい。軽いから仕方ないのですが、底面に凹凸がありちょっと残念。その部分の写真があれば良かったと思います。

対象商品:
37123694
2017-06-10
用途:
お茶を入れる

値段の割に良いです。取手が開いてない物が欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
37123694
2016-05-29
用途:
台車にのせて、運搬に。
飲食業

しっかりした作りだけど、軽くて重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09
質問:
底の形状を教えて下さい。
格子状ですか?水抜き穴はありますか?
水を貯めて使用したいと考えています。
回答:
こちらの商品の底の形状は水抜き穴などはありません。底部の厚みは若干薄めではありますが、水を貯めることは可能です。
1人が参考にしています
2012-07-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする