クロスノブ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37123746 品番 CK50R
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

手になじむ十字型のノブです。

寸法A(Φmm)50 寸法B(mm)32 寸法G(Φmm)10 寸法H(mm)18 材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付長(mm)18 取付部精度穴 トラスコ品番169-0604 質量(g)125 種類十字形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37123746
2021-03-19
用途:
汎用フライス盤 ドアノブ

古いフライス盤の黒いフェノール樹脂製のドアノブが割れてしまったので、代用品として購入しました。軸との固定用のスプリングピンを挿入するためのφ3.3の穴をボール盤で開けました。鋳鉄製ということでサクッと開けることが出来ました。あと50年は使えそうです。

対象商品:
37123746
2019-04-04
用途:
機体のコントロールのぶに
フローリスト花ゆき 様 (卸売・小売業)

いろいろあっていいと思うちちょどあったのでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする