20080700GL802 サンボックス TP型 サンコー(三甲) ライトグレー色 37123816

サンボックス TP型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)7.8 注文コード37123816 品番20080700GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。

容量(L)7.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×291×80 ライトグレー トラスコ品番342-5371 種別SK-TP331B-GLL 材質PP 質量(kg)0.69 内寸(mm)300×300×90 フタなし 底形状TP格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103 圧縮荷重(kN[kgf])19.26(1965) 適合カード差し両長辺19、19-3、98、103型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37123816 20080700GL802 07190303 20080700GL802 サンボックスTPシリーズ サンコー(三甲) サンボックスTPシリーズ サンコー(三甲) 1個 769 税込846 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37123852
2017-10-02
用途:
プラスチック部品の保管
黒田化学株式会社 様

モノタロさんだと商社にお願いするよりはやくいただけるので注文しましたが
輸送費に別料金が追加され(1200円)金額としては不満です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする