クロスノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37123825 品番 CK63T
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

手になじむ十字型のノブです。

寸法D(Φmm)63 寸法D1(Φmm)26 寸法H(mm)40 寸法Lf(mm)22 寸法S(mm)23 ねじの呼びM12 材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付長(mm)22 取付部めねじ トラスコ品番169-0655 質量(g)240 種類十字形 表面処理(本体)粉体焼付塗装 寸法MM12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする