※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ステンレスケースプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37123904
品番
SBP4
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
はめ込みタイプのプランジャーです。
ストローク(mm)
0.8
用途
割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
トラスコ品番
169-0515
全長(mm)
5
質量(g)
0.4
寸法F(mm)
-
外径(Φmm)
4
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
120
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
ボール径(Φmm)
3.0
荷重(最小〜最大)(N)
3〜7