サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
サンボックス#56A、#56B、#56C、#56D兼用フタ 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37124701
品番
70300400BL503
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
SK-56A
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
668×458×35
色
ブルー
トラスコ品番
342-4308
種別
SK-56A-F-BL
質量(kg)
0.93
外寸法・幅(mm)
668
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
458