※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
100
タイプ
右ねじ
注文コード
37124753
品番
CBS2-100
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,588
販売価格(税別)
¥
4,171
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
33
寸法L(mm)
222
寸法L1(mm)
172
寸法L2(mm)
163
寸法W(mm)
27.5
寸法d(mm)
9.6
用途
チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
トラスコ品番
332-6446
質量(g)
955
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M24×3
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
100
許容荷重(N)
26400
材質(ボルト)
S45C
材質(ナット)
スチール