チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.35 タイプ右ねじ 注文コード37124796 品番CBS2-35
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥801
販売価格(税別)
728
この商品はチェーンNo.・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

寸法A(mm)15 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)10.5 寸法D(mm)10 寸法L(mm)69 寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)7.4 寸法d(mm)3.7 用途チェーンの連結、伸びの調節。 仕様シングルエンド・ロング型 トラスコ品番332-6462 質量(g)27 タイプ右ねじ 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ径MM8×1.25 硬度HRC33〜39 チェーンNo.35 許容荷重(N)2000 材質(ボルト)S45C 材質(ナット)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする