イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
80
タイプ
右ねじ
注文コード
37124875
品番
CBS2-80
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
27
寸法L(mm)
180
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
132
寸法W(mm)
22.6
寸法d(mm)
8
用途
チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
トラスコ品番
332-6501
質量(g)
472
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M20×2.5
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
80
許容荷重(N)
17400
材質(ボルト)
S45C
材質(ナット)
スチール