セラミックス芯出しバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)80 トラスコ品番239-8133 注文コード37125313 品番CEZ-10
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。
X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。

材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)Φ10 (中心部 19) 測定子直径(Φmm)10 硬度HRC(刃部)シャンク:58° 繰返し精度±0.002 適正回転数(min-1)450〜600 用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。 トラスコ品番239-8133 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37125313
2020-10-12
用途:
金型の芯出し作業
横沼金型工作所 様

残留磁気で芯出しが安定しなかったが、これで解消されました。

今後はすべての芯出しバーを、このタイプに変更するつもりです。

対象商品:
03355572
2020-06-02
用途:
機械の芯だし
株式会社ユニテック 様

機械の芯だし用の工具として購入しました。使いやすく安価で非常に良かったです。

対象商品:
03355572
2020-04-20
用途:
設備部品
株式会社中島製作所 様

操作ミスにより破損してしまいましたが、価格的に安い物ではないので困っていたが、他社より安く購入できたので決めました助かります。

対象商品:
37125313
2014-06-24
用途:
金型製造をしています。その際にマシニングにセットして使用
株式会社川口製作所 様

インターネットでの購入もスムーズにでき、納期も早い。大変便利なため引き続きの利用を考えております

1人が参考にしています
対象商品:
03355572
2013-04-01
用途:
フライス盤 芯出し

新しい物は、芯出しが早い  前の物は約20年使用していた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする