フジツール
フジツールの ツーリング
フジツールの 芯だし・位置測定
センタリングバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37125331
品番
SRZ-10
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。
最もポピュラーなエコノミータイプ。
トラスコ品番
239-8117
材質
鉄
全長(mm)
80
質量(g)
60
シャンク径(Φmm)
10
測定子直径(Φmm)
10
繰返し精度
±2μm
適正回転数(min
-1
)
450〜600