70230000CL202 ばんじゅうフタ サンコー(三甲) 油脂箱 37125566

ばんじゅうフタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37125566 品番70230000CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。

材質PP 外寸(mm)584×399×30 クリーム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30 トラスコ品番355-9203 種別SKBAN-F-CL 質量(kg)0.45 適合コンテナSK-54、SKBAN-A-CL、SKBAN-B-CL 嵌合商品油脂箱
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※(メーカー型式)201351用のふたになります。※個人宅への配送不可商品です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37125566 70230000CL202 07190407 70230000CL202 ばんじゅうフタ サンコー(三甲) ばんじゅうフタ サンコー(三甲) 1枚 1,998 税込2,198 同じ商品が重複登録になっていた為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07190407
2024-01-20
用途:
ばんじゅうの蓋
飲食業

サンコー番重の蓋とそて使用。サイズは572×387×112のばんじゅうにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする