ばんじゅう(透明)用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37125602 品番 70231000TM
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
透明/透明 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30 適合コンテナ201754 質量(g)450 トラスコ品番341-9819 種別702310 材質PP 質量(kg)0.45 外寸(mm)584×399×30 TKG品番9-0151-0803 TKG品番(2017)6-0149-0803 嵌合商品油脂箱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37125602
2015-06-30
用途:
菓子作り

以前の透明フタは、アクリル製だったのか割れやすくて、すぐにひび割れてしまいました。今度の透明フタは、透明度はいまいちですが黄色のフタと同じポリプロピレン製なので、たぶんかなり長持ちすると思います。今のご時世、割れやすいよりは透明度が落ちても、丈夫な方が正解です。破片が製品に混入したら大変だから。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする