曜日別特売
YF-3030-6-300 アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品) 37127115

YF-3030-6-300 アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品) 37127115
YF-3030-6-300 アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品) 37127115

アルミフレーム3030タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード37127115品番YF-3030-6-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
用途
中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30長さ(mm)300溝数1列溝×1列溝種類4面溝トラスコ品番175-9604質量(kg)0.33高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37127115
2019-07-04
用途: ルーターテーブルの幕板

精度良く出来ているので組み立てが楽に出来ました。今度はほかのサイズも注文したいと思います。

対象商品 : 37127176
2018-05-29
用途: 作業台の脚

太さの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので大変満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 37127151
2017-05-10
用途: 小型バンドソー、糸鋸用フェンスとして
その他業種

M6のナットが入る溝があるのでフェンス当たりの位置が自由に調整できるためテーブルの寸法に差があっても自由に調整できる。強度も非常に強く安価で良い製品である。

2が参考にしています
対象商品 : 37127151
2017-03-23
用途: 自作丸鋸テーブルソーのフェンス、溝きりカッターのフェンス
その他業種

曲がりがなく自由な位置に当たりが調整でき非常に使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする