曜日別特売
YF-3030-6-600 アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品) 37127151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YF-3030-6-600 アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品) 37127151
YF-3030-6-600 アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品) 37127151

アルミフレーム3030タイプYF-3030-6-600

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)600
内容量1個注文コード37127151品番YF-3030-6-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
用途
中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
長さ(mm)
600
トラスコ品番
175-9621
形状
正方形
質量(kg)
0.66
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
30
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37127115
2019-07-04
用途: ルーターテーブルの幕板

精度良く出来ているので組み立てが楽に出来ました。今度はほかのサイズも注文したいと思います。

対象商品 : 37127176
2018-05-29
用途: 作業台の脚

太さの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので大変満足してます

1人が参考にしています
対象商品 : 37127151
2017-05-10
用途: 小型バンドソー、糸鋸用フェンスとして
その他業種

M6のナットが入る溝があるのでフェンス当たりの位置が自由に調整できるためテーブルの寸法に差があっても自由に調整できる。強度も非常に強く安価で良い製品である。

2人が参考にしています
対象商品 : 37127151
2017-03-23
用途: 自作丸鋸テーブルソーのフェンス、溝きりカッターのフェンス
その他業種

曲がりがなく自由な位置に当たりが調整でき非常に使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする